Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20064-511-06202/4XL, 2006451106202, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1699704
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20064-511-06202-4XL
EAN/GTIN:
     5711074846924
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20064-511-06202/4XL, 2006451106202, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, weiss/verkehrsrot Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
520 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
520 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 80,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,24*
€ 80,78*
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 99,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.