Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20064-511-06/2XL, 2006451106, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, weiss F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1699682
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20064-511-06-2XL
EAN/GTIN:
     5711074845965
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20064-511-06/2XL, 2006451106, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
470 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
470 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 59,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,58*
€ 59,60*
€ 8,95*
ab € 56,67*
€ 75,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.