| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699645 Herst.-Nr.: 19008-511-17010-5XL EAN/GTIN: 5711074846207 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19008-511-17010/5XL, 1900851117010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH Arbeits, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 850 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 850 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, mascot arbeitsjacke gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Jacke, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 156,37* | € 188,99* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 156,45* | € 190,86* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 174,15* | € 211,15* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 173,71* | € 211,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 267,65* | € 326,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|