Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22215-607-09/XS, 2221560709, Jacke mit Kapuze, leichtem Futter Thermo, Größe XS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1699529
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22215-607-09-XS
EAN/GTIN:
     5715411026116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22215-607-09/XS, 2221560709, Jacke mit Kapuze, leichtem Futter Thermo, Größe XS, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
86% Polyamid/14% Elasthan
Bruttogewicht:
540 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht, atmungsaktiv, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 137,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 137,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.