| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699439 Herst.-Nr.: 15501-231-22218-M EAN/GTIN: 5711074342006 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15501-231-22218/M, 1550123122218, Jacke Harlow, Größe M, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1400 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke gr. m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, MASCOT Harlow, JACKE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 128,23* | € 154,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 129,50* | € 156,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,85* | € 158,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,12* | € 161,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,92* | € 162,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|