Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19035-449-14010/5XL, 1903544914010, jacke CLIMASCOT, geringes Gewicht, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699302
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19035-449-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074839544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19035-449-14010/5XL, 1903544914010, jacke CLIMASCOT, geringes Gewicht, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1620 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1620 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, CLIMASCOT®-Futter, zwei
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 246,35*
€ 291,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 292,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,34*
€ 315,10*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,90*
€ 320,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 349,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.