Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19379-510-01014/90C60, 1937951001014, Hose, Schenkeltaschen, ULTIMATE STRETCH, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699010
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19379-510-01014-90C60
EAN/GTIN:
     5711074897544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19379-510-01014/90C60, 1937951001014, Hose, Schenkeltaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C60, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
720 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 109,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 109,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,54*
€ 112,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.