| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697043 Herst.-Nr.: 18488-230-18-82C48 EAN/GTIN: 5711074740802 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18488-230-18/82C48, 1848823018, Hose, Damenpassform, Pearl, extra leicht, Größe 82C48, dunkelanthrazit Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 600 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform PEARL, extra leicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose 48, mascot arbeitshose, arbeitshose 48, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,51* | € 58,09* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,72* | € 58,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,74* | € 58,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,67* | € 68,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,53* | € 69,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|