| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1697034 Herst.-Nr.: 18488-230-18-82C42 EAN/GTIN: 5711074740772 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18488-230-18/82C42, 1848823018, Hose, Damenpassform, Pearl, extra leicht, Größe 82C42, dunkelanthrazit Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 530 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 530 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform PEARL, extra leicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot bundhose grau, arbeitshose gr. 42, mascot arbeitshose, Hose, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,87* | € 58,35* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,04* | € 58,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,28* | € 58,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,31* | € 68,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,50* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|