Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19678-236-01014/76C44, 1967823601014, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696386
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19678-236-01014-76C44
EAN/GTIN:
     5711074828265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19678-236-01014/76C44, 1967823601014, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 76C44, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
764 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
764 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, Stretch Zones, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 102,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,39*
€ 103,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,08*
€ 103,37*
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 151,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.