Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18678-230-11010/76C54, 1867823011010, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695922
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-11010-76C54
EAN/GTIN:
     5711074726189
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18678-230-11010/76C54, 1867823011010, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 76C54, kornblau/schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
640 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
640 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,91*
€ 55,08*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 55,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,35*
€ 55,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,12*
€ 64,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,91*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.