| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694784 Herst.-Nr.: 12379-430-88817-90C48 EAN/GTIN: 5711074159109 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12379-430-88817/90C48, 1237943088817, Hose Patos, Größe 90C48, anthrazit/hi-vis gelb Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1038 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1038 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 48, mascot arbeitshose, arbeitshose 48, MASCOT Patos, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 56,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,99* | € 60,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,02* | € 60,20* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,58* | € 60,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,03* | € 66,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|