| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694412 Herst.-Nr.: 07179-470-17888-82C47 EAN/GTIN: 5707209581624 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-17888/82C47, 0717947017888, Hose Olinda, Größe 82C47, hi-vis gelb/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 957 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 957 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, mascot arbeitshose, arbeitshose gelb, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,98* | € 60,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,10* | € 60,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,90* | € 60,30* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,73* | € 62,05* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,83* | € 63,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|