| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694410 Herst.-Nr.: 07179-860-14888-82C46 EAN/GTIN: 5707209585561 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-860-14888/82C46, 0717986014888, Hose Olinda, Größe 82C46, hi-vis orange/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 896 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 896 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr.46, arbeitshose orange, arbeitshose gr 46, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,39* | € 60,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,65* | € 60,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,06* | € 61,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,72* | € 62,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,62* | € 72,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|