| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694390 Herst.-Nr.: 07179-860-14888-76C64 EAN/GTIN: 5707209592880 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-860-14888/76C64, 0717986014888, Hose Olinda, Größe 76C64, hi-vis orange/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1100 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose orange, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,95* | € 76,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,18* | € 76,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,72* | € 77,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,57* | € 80,16* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,63* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|