| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694379 Herst.-Nr.: 07179-470-171-76C60 EAN/GTIN: 5707209593481 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-171/76C60, 07179470171, Hose Olinda, Größe 76C60, hi-vis gelb/marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1689 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1689 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, arbeitshose gr. 60, mascot arbeitshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,24* | € 61,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,16* | € 61,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,09* | € 61,17* | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,63* | € 61,57* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,84* | € 62,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|