Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19179-511-01014/90C60, 1917951101014, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1694099
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19179-511-01014-90C60
EAN/GTIN:
     5711074800681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19179-511-01014/90C60, 1917951101014, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C60, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1090 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
1090 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 124,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 125,50*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 109,62*
€ 138,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 138,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.