Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19179-511-1814/76C52, 191795111814, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1693578
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19179-511-1814-76C52
EAN/GTIN:
     5711074871988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19179-511-1814/76C52, 191795111814, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C52, dunkelanthrazit/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 120,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,88*
€ 121,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 107,16*
€ 134,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 134,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.