| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1693575 Herst.-Nr.: 19179-511-01017-76C52 EAN/GTIN: 5711074799978 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19179-511-01017/76C52, 1917951101017, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C52, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau größe 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, Hose mt Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 96,94* | € 120,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,50* | € 121,56* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 106,89* | € 134,18* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,52* | € 134,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|