Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19679-236-1814/90C48, 196792361814, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691516
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19679-236-1814-90C48
EAN/GTIN:
     5711074877126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19679-236-1814/90C48, 196792361814, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 90C48, dunkelanthrazit/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
740 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 94,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,35*
€ 94,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 105,98*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 84,36*
€ 106,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.