Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19679-236-01017/90C48, 1967923601017, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691514
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19679-236-01017-90C48
EAN/GTIN:
     5711074836321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19679-236-01017/90C48, 1967923601017, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 90C48, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
740 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 94,40*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,53*
€ 94,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 106,35*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,70*
€ 106,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.