| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691470 Herst.-Nr.: 19679-236-01014-82C68 EAN/GTIN: 5711074835492 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19679-236-01014/82C68, 1967923601014, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C68, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 860 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, zweifarbig, ProWash® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,38* | € 117,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,57* | € 117,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 105,68* | € 133,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,00* | € 133,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|