Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19679-236-01017/82C60, 1967923601017, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691415
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19679-236-01017-82C60
EAN/GTIN:
     5711074836253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19679-236-01017/82C60, 1967923601017, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C60, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
843 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
843 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 91,35*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 72,02*
€ 91,74*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,14*
€ 102,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,58*
€ 102,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.