| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1691198 Herst.-Nr.: 19679-236-10222-76C52 EAN/GTIN: 5711074838080 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19679-236-10222/76C52, 1967923610222, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 76C52, schwarzblau/hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 720 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, zweifarbig, ProWash® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau größe 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, Hose mit Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,54* | € 91,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 91,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,41* | € 103,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,13* | € 103,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|