Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19031-711-1444/90C60, 190317111444, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688621
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19031-711-1444-90C60
EAN/GTIN:
     5711074815906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19031-711-1444/90C60, 190317111444, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C60, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
890 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
890 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 157,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 130,05*
€ 161,22*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 177,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 177,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.