Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-01017/76C56, 1913171101017, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1687989
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-01017-76C56
EAN/GTIN:
     5711074808465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-01017/76C56, 1913171101017, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C56, schwarzblau/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1268 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1268 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 155,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 158,31*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 174,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 174,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.