| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686605 Herst.-Nr.: 15979-948-17010-90C62 EAN/GTIN: 5711074313051 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15979-948-17010/90C62, 1597994817010, Hose Maitland, Größe 90C62, hi-vis gelb/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 920 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 920 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 62, arbeitshose gr 62, mascot arbeitshose, MASCOT Maitland, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,28* | € 58,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,45* | € 58,26* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,38* | € 58,42* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,70* | € 68,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,69* | € 68,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|