| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686569 Herst.-Nr.: 15979-948-1718-90C48 EAN/GTIN: 5711074312313 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15979-948-1718/90C48, 159799481718, Hose Maitland, Größe 90C48, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gelb gr.48, mascot arbeitshose, arbeitshose gelb, MASCOT Maitland, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 57,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,04* | € 59,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,03* | € 59,14* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,58* | € 59,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,76* | € 64,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|