Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22001-657-89/L, 2200165789, Hard Shell, Größe L, Anthrazitgrau Customized


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1683424
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22001-657-89-L
EAN/GTIN:
     5715411007016
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22001-657-89/L, 2200165789, Hard Shell, Größe L, Anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
827 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
827 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 138,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 138,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 156,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.