| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683340 Herst.-Nr.: 18301-231-1809-L EAN/GTIN: 5711074646197 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18301-231-1809/L, 183012311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe L, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1033 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1033 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gr.l grau, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke grau, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,10* | € 106,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,58* | € 107,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,40* | € 108,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,43* | € 121,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,04* | € 122,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|