Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18301-231-1809/4XL, 183012311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 4XL, dunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683329
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074646180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18301-231-1809/4XL, 183012311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 4XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1120 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 129,50*
€ 159,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,07*
€ 162,53*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 162,86*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 163,07*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 128,79*
€ 167,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.