Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18301-231-1809/3XL, 183012311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 3XL, dunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683322
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074646173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18301-231-1809/3XL, 183012311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe 3XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1070 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,22*
€ 121,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 123,36*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 123,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 114,23*
€ 139,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 140,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.