Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-1809/XS, 183112311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe XS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683308
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-1809-XS
EAN/GTIN:
     5711074695836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-1809/XS, 183112311809, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe XS, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
664 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
664 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,34*
€ 102,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 103,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 104,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 122,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,26*
€ 122,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.