| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683299 Herst.-Nr.: 18311-231-91010-S EAN/GTIN: 5711074708857 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18311-231-91010/S, 1831123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe S, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 680 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,62* | € 102,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,64* | € 103,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,72* | € 105,21* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,67* | € 122,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 100,17* | € 122,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|