Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-20209/M, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683291
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-20209-M
EAN/GTIN:
     5711074708925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-20209/M, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe M, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
710 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 105,38*
1
€ 4,90*
ab € 83,40*
€ 105,89*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 107,78*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,49*
€ 109,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 122,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.