| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683289 Herst.-Nr.: 18311-231-91010-L EAN/GTIN: 5711074708833 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18311-231-91010/L, 1831123191010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe L, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 760 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,57* | € 104,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,09* | € 105,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 106,83* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,36* | € 124,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,63* | € 124,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|