Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18311-231-20209/L, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe L,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683286
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-20209-L
EAN/GTIN:
     5711074708918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18311-231-20209/L, 1831123120209, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Damen, Größe L, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
760 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 80,98*
€ 102,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 103,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 104,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 122,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,32*
€ 122,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.