| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683180 Herst.-Nr.: 18001-249-09-S EAN/GTIN: 5711074644629 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18001-249-09/S, 1800124909, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe S, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 560 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 560 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke schwarz, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,65* | € 100,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 100,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,20* | € 100,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 96,92* | € 119,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,31* | € 120,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|