| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683051 Herst.-Nr.: 18011-249-1809-L EAN/GTIN: 5711074669752 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18011-249-1809/L, 180112491809, Hard Shell Jacke, Damen, Größe L, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1033 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1033 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, arbeitsjacke grau, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,84* | € 97,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,18* | € 97,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,95* | € 97,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,40* | € 98,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,18* | € 100,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|