Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-010/2XL, 18011249010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683030
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074669899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-010/2XL, 18011249010, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,02*
€ 102,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 103,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 105,35*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,53*
€ 106,08*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,62*
€ 119,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.