| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682987 Herst.-Nr.: 19301-231-1744-M EAN/GTIN: 5711074799107 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19301-231-1744/M, 193012311744, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe M, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1070 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1070 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke gelb, hardshelljacke mascot, hardshelljacke gr. m, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,12* | € 162,77* | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 134,81* | € 162,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 163,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,10* | € 183,45* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,90* | € 183,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|