| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682978 Herst.-Nr.: 19001-449-17010-M EAN/GTIN: 5711074816699 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19001-449-17010/M, 1900144917010, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe M, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1050 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Service-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke gelb, hardshelljacke mascot, hardshelljacke gr. m, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, HARD |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 134,20* | € 162,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,38* | € 166,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,34* | € 183,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,71* | € 183,67* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 204,80* | € 254,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|