Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19001-449-22218/4XL, 1900144922218, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1682931
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19001-449-22218-4XL
EAN/GTIN:
     5711074818228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19001-449-22218/4XL, 1900144922218, Hard Shell Jacke mit leichtem Futter, Größe 4XL, hi-vis rot/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1250 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, zweifarbig
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 241,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,13*
€ 269,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,54*
€ 269,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.