| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1682407 Herst.-Nr.: 08131-010-06-82C54 EAN/GTIN: 5707209660381 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
08131-010-06/82C54, 0813101006, Handwerkerhose Ronda, Größe 82C54, weiss Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1150 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1150 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose weiß größe 54, arbeitshosen weiß, mascot arbeitshose, MASCOT Ronda, HANDWERKERHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,68* | € 82,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,64* | € 82,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,46* | € 82,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,28* | € 86,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,70* | € 94,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|