| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681491 Herst.-Nr.: 50560-940-09-XL EAN/GTIN: 5711074192793 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50560-940-09/XL, 5056094009, Funktionsunterhose Moss, Größe XL, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 160 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 160 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, isolierend, nahtlos, ULTIMATE | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, damen thermounterhose, unterhose xl, MASCOT Moss, FUNKTIONSUNTERHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,76* | € 35,45* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,05* | € 35,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,99* | € 35,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,08* | € 35,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|