| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678941 Herst.-Nr.: 19049-711-22210-C60 EAN/GTIN: 5711074794607 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19049-711-22210/C60, 1904971122210, Dreiviertel-Hose, Hängetaschen, Stretch, Größe C60, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshosen rot, mascot arbeitshose, arbeitshose rot, DREIVIERTEL-HOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 122,61* | € 150,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,19* | € 153,25* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,65* | € 168,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,52* | € 168,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|