Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2416/8 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG Größe 8 T


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668620
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2416
EAN/GTIN:
     4031301010982
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2416/8 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG Größe 8 Trägermaterial: 70% Polyethylen(PE), 14% Nylon, 11% Elasthan, 5% elastisches Garn Beschichtung: Polyurethan (PU) Farbe: grau/grau Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz,
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
70% Polyethylen(PE), 14% Nylon, 11% Elasthan, 5% elastisches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,49*
7 Tage
100
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 28,10004*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 48,95*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 48,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 52,27008*
€ 67,42008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.