| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668416 Herst.-Nr.: 1938 EAN/GTIN: 4031301030041 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1938/7 teXXor, teXXor®, Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER Größe 7 Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: blau/blaue Noppen Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 57 GRAMM | Einsatzgebiete: | Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten | Größe: | 7 | Marke: | teXXor® | Noppen: | PVC | Normen: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Trägermaterial: | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Mittelstrick-Handschuhe, MITTELSTRICK-HANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,21* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,15008* | € 5,41008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,15* | € 13,40004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|