Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1930/7 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER Größe 7 Materi


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668134
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1930-7
EAN/GTIN:
     4031301000440
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1930/7 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/POLYESTER Größe 7 Material: 56% Polyester/44% Baumwolle mit Polyvinylchlorid(PVC)-Noppen Farbe: weiß/schwarze Noppen Norm: EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Material:
56% Polyester/44% Baumwolle
Noppen:
PVC
Normen:
EN 420:2003+A1:2009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,35008*
€ 8,14008*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 13,30008*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,05008*
€ 24,74004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.