Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501040097/550574E_N07, Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe Gr 7, EN 60903, Kl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1666574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501040097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Spannungsschutzhandschuh
isolierende handschuhe gr 7
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

501040097/550574E_N07, Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe Gr 7, EN 60903, Klasse 0, 1000 V AC, außen schwarz, innen orange (bi-color), ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang, Störlichtbogengeprüft im Boxtest, GS-ET42-1: APC 2 und APC1_150, mit Unterziehhandschuh 5509Exx oder 5509E103_xx bis APC2_150 Anwendungsbereich: Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V AC., Fabrikat: Diverse
Weitere Suchbegriffe: isolierende handschuhe, ISOLIERENDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,10*
€ 101,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.